暖房器具 トイレのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
90件の「暖房器具 トイレ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレの暖房」、「人感センサー ヒーター」、「トイレパネルヒーター」などの商品も取り扱っております。
置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル 仕様 運転切替:入/切 質量(kg) 1.7 ホワイト 消費電力(W) 160 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 電源:約1.9 安全装置 温度ヒューズ 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 40.5×15×32.5 温度調節 低~高(無段階)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

【省エネ】【1200W】【メカ式】【2段階温度設定】【転倒時自動電源オフ】。1200W出力でコンパクトでもしっかり暖かい、コンパクトセラミックヒーターです。暖かさは使用シーンによって600Wと1200Wの切替可能です。軽量コンパクトなので、オフィスのデスク下の足元暖房としても大活躍。パーソナル暖房として、トイレや脱衣所などの狭い場所など使用場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。転倒時電源OFF機能搭載ため、万が一転倒した場合にも自動的に電源が切れるので安全安心。
寸法(mm) W130×D220×H290 ホワイト 質量(g) 2100 電源(V) AC100 消費電力(W) 強:1200/1100(50/60Hz)、弱:600(50/60Hz) コード長さ(m) 電源:1.6 風量 調節:1段階
1台
4,798 税込5,278
欠品中

机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。運転は低から高の範囲で切替が可能。無段階で温度調節ができるので、温まり具合に応じてお好みのパワーでお使いいただけます。
用途脱衣所、洗面所、トイレなど、足元暖房として。暖房/暖房器具/ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニタイプ/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/コンパクト/省スペース/ミニ/軽量/手元/手もとヒーター/足元/足下/足もとヒーター/デスク上/卓上ヒーター 質量(kg) 1.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 600 コード長さ(m) 1.5 安全装置 転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 16.5×12×26 温度調節 低-高(無段階) 運転モード 入/切
1台
5,298 税込5,828
欠品中

人感センサー搭載で省エネ設計のハイパワーセラミックファンヒーター。ダイヤル操作。強弱2段階切替。人感センサー搭載。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
用途脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター スリム 小型 暖房 足元暖房 省スペース 質量(kg) 2.4 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 1200/1100 保証期間 (メーカー保証)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26×14.5×37.5 適用畳数 約最大8畳
1台
6,498 税込7,148
欠品中

どこでも使えるコンパクトサイズの速暖ミニセラミックヒーター。机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。
用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/小型/コンパクト/軽量/小型ヒーター/省スペース/足もと暖房/手もとヒーター/手元ヒーター/シンプル/暖房機器 質量(kg) 1.4 ホワイト 消費電力(W) 600 電源 AC100V(50/60Hz) 安全装置 転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、温度ヒューズ 電源コード(m) 約1.5 保証期間 1年 運転モード 入/切
1台
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト 消費電力(W) 600 本体質量(kg) 1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円) 約16.2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

温風による循環暖房効果 テクノイオン搭載で消臭除菌効果 セラミックなので足元に近づけても安全 1200W/600Wの2段切替 人感センサーで電気代節約 切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー 転倒OFFスイッチ チャイルドロック
質量(kg) 2.4 ホワイト 消費電力(W) 1200/600 切替式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26×14×37
1台
5,980 税込6,578
当日出荷

やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。床置きと壁掛けの2WAY。省スペースな薄型設計。
用途脱衣所やトイレ暖房に。ヒーター パネルヒーター 壁掛け 床置き薄型 暖房 付属品 壁掛金具、木ネジ×4本、コンクリート用アンカー×4本 質量(kg) 2.5 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 300 安全装置 転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット 電源コード(m) 約1.6 保証期間 (メーカー保証)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 床置き時:42.5×15×32 / 壁掛け時:42.5×11×29 温度調節 ダイヤル式(サーモスタット)
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

脱衣所・洗面所・トイレに最適なシンプルセラミックヒーター。転倒OFFスイッチ。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
用途脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター 小型 暖房 足元暖房 省スペース 質量(kg) 2.4 切替方式 2段階:(弱)700/(強)1200W 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 転倒オフスイッチ 電源コード(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 1200/1100 保証期間 (メーカー保証)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26×14.5×37.5 適用畳数 約最大8畳
1台
5,498 税込6,048
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温風による循環暖房効果。人感センサーで電気代節約。カーボン消臭フィルターでキレイな空気。温度設定機能搭載。転倒OFFスイッチ。切り忘れ防止1~8時間オフタイマー。チャイルドロック
ホワイト 消費電力(W) 1200/650 切替式 本体質量(kg) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36.0×16.7×38.1
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。 消費電力(W) 1200 仕様 ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度) 質量(kg) 4 風量調整 (送風)3段階、(温風)2段階 タイマー設定 OFFタイマー(1/2/5時間) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 486X105X305
1台
19,900 税込21,890
当日出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質 セラミック 電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター(温調付) 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
カーキグレー 消費電力(W) 600 本体質量(kg) 1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円) 約16.2
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ひとりに1台のコンパクトヒーター(オレンジ) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き
質量(kg) 0.53 オレンジ 消費電力(W) 300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円) 約8.1
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

ワイドに風が広がる大風量タイプ。人感センサー搭載のセラミックヒーター。人がいる時だけ運転し、いないときは自動停止する省エネ機能付き。掴みやすい木目調の取っ手が付いているから移動もラクラク。お好きな場所でお使いいただけます。
用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/電気暖房/電気ストーブ/ストーブ/ヒーター/脱衣所/洗面所/トイレ/おしゃれ/シンプル/省エネ/人感センサー/大風量/エコ/eco/センサー運転/セラミックヒーター/ファンヒーター 質量(kg) 2.8 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 1.8 安全装置 転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 機能 5時間オートオフ、人感センサー、チャイルドロック 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26×13.3×40 運転モード 弱/強 適用畳数 ~8畳 切タイマー 1/2/4時間
1台
8,290 税込9,119
5日以内出荷

赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温 全長(mm) 185 口金 E26 定格寿命(時間) 6000 ガラス球径(mm) 127
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

北欧ノルウェーの家電ブランドmillから登場 モダンデザインのパネルヒーター 熱効率の良いヒーティングフロー:デジタル記録サーモスタッド制御で正確な温度管理 暖房の目安:木造4畳まで/コンクリート6畳まで 入切タイマー:1-24時間設定可能(1時間毎)※入切同時設定不可 温度設定:5-35℃ お部屋全体を穏やかに暖めます オーバーヒート制御機能搭載 転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心 北欧ノルウェーのモダンデザイン
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。電気ヒーター パネル型ヒーター 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 おしゃれ 質量(kg) 4.7 消費電力(W) 1000 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 65×21×43.5
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

驚きの0.2秒速暖ですぐあたたかい!左右首振り機能搭載のグラファイトヒーター。転倒オフスイッチ搭載。本体が倒れると自動で電源電源がOFFになります。シンプルなボタン配置で初めての方でも簡単に操作が可能です。
用途ヒーター、ストーブ、暖房として。すぐにあったまるヒーター。暖房/電気暖房/グラファイトヒーター/カーボンヒーター/ヒーター/電気ストーブ/暖房/遠赤外線/速暖/スリム/首振り/首ふり/自動/左右/省スペース/スリム/シンプル/足もと暖房/キッチン/リビング/脱衣所/寝室/超速暖 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.5 安全装置 転倒オフスイッチ 保証期間 1年 発熱体 グラファイトヒーター
1台
9,990 税込10,989
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立ち上がりのはやい速暖タイプです。自動首振り機能で左右まんべんなく暖められます。丈夫で長持ち、スチールボディ。強・弱の2段階切替式。
用途遠赤カーボンヒーター、遠赤外線ストーブ、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、タワー型電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(kg) 3 消費電力(W) (弱)450、(強)900 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.8 安全装置 転倒OFFスイッチ、サーモスタット 機能 自動首振り機能 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 320×320×638 出力切替 2段階切替
1台
7,490 税込8,239
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W) 160 質量(kg) 1.6 コード長さ(m) 1.5 高さH(mm) 約480 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)